• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Saferstep S – Trapladder, 4 treden

Artikelnummer: 41374
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Boomgeleiding parallel
Buitenbreedte 0,52 m
Opstapje uitvoering trede
Aantal tredes per ladderdeel 4
Aantal treden inclusief platform 4
Tredediepte 80 mm
Tredeafstand 265 mm
Trede-boom-verbinding omrand
Werkhoogte ca. 3,1 m
Platform beschikbaar ja
Platformhoogte 1,06 m
Platformbreedte 300 mm
Platformdiepte 250 mm
Oppervlak opstapoppervlak ribbels
Oploopbaarheid eenzijdig
Aflegbak aanwezig ja
Norm DIN EN 131
Draagvermogen 150 kg
Gewicht 7,6 kg
Ladderlengte 1,87 m
Producttype trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41374
EAN/GTIN 4003866413744
Nummer fabrikant 41374
L-nummer L90010 502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
  • Bomen slijtvast geanodiseerd.
  • Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
  • Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
  • Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
  • Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

  • Aantal treden incl. platform 4
  • Belasting max. 150 kg
  • Buitenmaat 0.52 m
  • Diepte treden 80 mm
  • Gewicht 7.6 kg
  • Grondoppervlakte 0,91 m × 0,52 m
  • Kokermaat stijg- /steundeel 68mm / 48mm
  • Ladderlengte 1.87 m
  • Materiaal Aluminium
  • Platformbreedte 300 mm
  • Platformhoogte 1.06 m
  • Platformlengte 250 mm
  • Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
  • Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
  • Werkhoogte 3.1 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten