Saferstep S - Escalera tijera 4 peldaños

Número de artículo: 41374
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,52 m
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 4
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 4
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 265 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 3,1 m
Plataforma disponible sí
Altura de la plataforma 1,06 m
Anchura de la plataforma 300 mm
Profundidad de la plataforma 250 mm
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad de un lado
Bandeja portaobjetos existente sí
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 7,6 kg
Longitud de la escalera 1,87 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41374
EAN / GTIN 4003866413744
Número del fabricante 41374
Número L L90010 502
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
  • Largueros de aluminio anodizado.
  • Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
  • Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
  • Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
  • Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

  • Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm
  • Altura de la plataforma 1.06 m
  • Altura de trabajo 3.1 m
  • Ancho de la plataforma 300 mm
  • Ancho exterior, parte inferior 0.52 m
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
  • Huella 80 mm
  • Longitud de la escalera 1.87 m
  • Material Aluminio
  • Medida base 0,91 m × 0,52 m
  • Medida plataforma 250 mm
  • Nº de peldaños con plataforma 4
  • Peso 7.6 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.