Ladder section, anodised aluminium

Nr art.: 41286
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Możliwość składania nie
Masa 2,5 kg
Długość drabiny 1,12 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41286
EAN / GTIN 4003866412860
Numer producenta 41286
Numer L L90060 161
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Rozstaw szczebli: 280 mm.
  • Wymiary dźwigara: 60 x 25 mm.
  • Wymiary kwadratowego szczebla 30 x 30 mm.
  • W zestawie: po dwie plastikowe złącza przewodów na każdy przewód (nr zamówienia 43239).

Cecha szcz.:

  • Waga 2,5 kg
  • Długość drabiny 1,12 m
  • Materiał aluminium anodowane
  • Liczba szczebli 4