Stigesektion i anodiseret aluminium

Art.-nr.: 41286
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 4
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Sammenklappelig nej
Vægt 2,5 kg
Stige-længde 1,12 m
Farve sølvfarvet
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41286
EAN/GTIN 4003866412860
Producentnummer 41286
L-nummer L90060 161
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstand mellem trin: 280 mm.
  • Stiklens dimensioner: 60 x 25 mm.
  • Dimensioner på det firkantede trin 30 x 30 mm.
  • Inkluderet i leveringen: to stigebeslag i plast pr. stige (bestillingsnr. 43239).

Egenskab:

  • Vægt 2,5 kg
  • Stigelængde 1,12 m
  • Materiale aluminium, anodiseret
  • Antal trin 4