Žebříková část z eloxovaného hliníku

Artiklové číslo: 41286
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 4
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Skládací ne
Hmotnost 2,5 kg
Žebřík délka 1,12 m
Barva stříbrná
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41286
EAN / GTIN 4003866412860
Číslo výrobce 41286
L-číslo L90060 161
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Rozteč příček: 280 mm.
  • Rozměry příčlí: 60 × 25 mm.
  • Rozměr čtvercové příčky 30 × 30 mm.
  • Součástí dodávky: dvě plastové spojky žebříku na žebřík (obj. č. 43239).

Charakteristika:

  • Hmotnost 2,5 kg
  • Délka žebříku 1,12 m
  • Materiál Hliník, eloxovaný
  • Počet příček 4