Plan d’échelle alu anodisé

Réf.: 41286
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 4
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Propriété repliable non
Poids 2,5 kg
Longueur échelle 1,12 m
Couleur argent
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 41286
EAN / GTIN 4003866412860
Réf. fabricant 41286
Article hors catalogue L90060 161
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Ecartement des échelons : 280 mm.
  • Dimension du montant: 60 x 25 mm.
  • Dimensions de l'échelon carré 30 x 30 mm.
  • Deux raccords d'échelle en plastique (n° de réf. 43239) sont fournis par échelle.

Caractéristique(s):

  • Longueur d'échelle 1.12 m
  • Matériau Alu anodisé
  • Nombre d'échelons 4
  • Poids 2.5 kg