Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych razem z zestawem akcesoriów, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412840 150
Rabat
1 922,81 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 91,83 PLN /szt.
  • 51,13 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość Zestaw / asortyment
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Stopień ochrony IP IP54
Złącze Złącze RS232C; Złącze USB
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Oznaczenie producenta Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11,5 mm
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Numer producenta 412840 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa z bogatym zestawem akcesoriów umożliwia mierzenie podcięć, rowków i odstępów otworów.
  • Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.
  • Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu.
  • Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene®.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych nr 412680 150.
2 pary uchwytów trzpieni pomiarowych długich i krótkich.
3 pary trzpieni pomiarowych z talerzykami pomiarowymi ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 pary trzpieni pomiarowych ze stożkiem pomiarowym ⌀ 9 mm, 60° i ⌀ 12 mm, 60°.
1 para trzpieni pomiarowych z wałeczkiem pomiarowym ⌀ 1,5 × 9 mm.
1 układ sprężysty do utrzymywania stałego nacisku pomiarowego.
1 klucz kątowy.
1 mostek 75 mm do pomiaru głębokości.
W komplecie wytrzymała kasetka z tworzywa sztucznego.
W komplecie 1 bateria nr 081560 CR2032.

Część zamienna:

Osłona portu wyjścia danych nr 412237 D, uchwyt na baterie nr 412237 B.