Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang, inclusief set accessoires, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412840 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 18,05 / st.
  • € 10,05 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 54
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11,5 mm
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412840 150
EAN/GTIN 4062406127367
Nummer fabrikant 412840 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaat met uitgebreide set accessoires - maakt het meten van smalle openingen, groeven en boringsafstanden mogelijk.
  • Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.
  • Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem.
  • Ergonomische behuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene®-component.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1× Digitale schuifmaat IP54 met gegevensuitgang nr. 412680 maat 150.
2 Paar meetinserthouders kort en lang.
3 Paar meetinserts met meetschijven ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 Paar meetinserts met meetconus ⌀ 9 mm, 60° en ⌀ 12 mm, 60°.
1 Paar meetinserts met meetcilinder ⌀ 1,5×9 mm.
1 Veersysteem voor constante meetkracht.
1 Haakse stiftsleutel.
1 × Dieptemeetbrug 75 mm.
Inclusief stabiele kunststof box.
Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Reservedeel:

Gegevensuitgangskap nr. 412237 maat D, batterijhouder nr. 412237 maat B.

Downloads en documenten

Geschikte producten