Şubler digital IP54 cu ieşire de date inclusiv set de accesorii, Interval de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412840 150
Reducere
355,32 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare
Digital
Cuprins
Set / sortiment
Domeniu de măsurare max.
150 mm
Citire
0,01 mm
Lungimea ciocului L
40 mm
Abatere de măsurare E MPE
0,02 mm
Clasă de protecție IP
IP54
Interfaţă
Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Citire comutabilă
da
Tijă adâncime forma
pătrat
Standard
ISO 13385
Material
oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse
1 buc.
Tipul bateriei
Litiu (Li)
Dimensiune internaţională
Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă
nu
Denumirea producătorului
Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang
Ambalaj
serviete
Alimentare cu energie
Alimentat cu baterii
Călit
da
Suprafaţă de măsurare
călit
Citire
0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min.
0 mm
Tijă adâncime existentă
da
Înălţime cifre afişaj LCD
11,5 mm
Lățime măsurător adâncime
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,3 mm
Tip de protecție / clasa de protecție
Gradul de protecție IP
Tip produs
Şubler universal
Poate fi calibrat
da
Poate fi recalibrat
da

Identificare și clasificare

Cod articol 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Număr producător 412840 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital cu o gamă extinsă de accesorii - permite măsurarea canelurilor, canalelor şi a distanţelor dintre găuri.
  • Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.
  • Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic.
  • Carcasă ergonomică cu componente din Haptoprene®, pentru o mânuire confortabilă.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

1× şubler digital IP54 cu ieşire de date cod 412680 150.
2 perechi de elemente portante pentru vârf de măsurare scurte şi lungi.
3 perechi de vârfuri de măsurare cu discuri de măsurare ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 perechi de vârfuri de măsurare cu con de măsurare ⌀ 9 mm, 60° şi ⌀ 12 mm, 60°.
1 pereche de vârfuri de măsurare cu cilindru de măsurare ⌀ 1,5×9 mm.
1 sistem de arcuri pentru forţă de măsurare constantă.
1 cheie în L.
1 bază de măsurare de adâncime 75 mm.
Inclusiv cutie de plastic stabilă.
Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032.

Piese de schimb:

Capac pentru șubler cod 412237 D, suport baterie cod 412237 B.