{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas | |
| Matavimo diapazonas maks. | 150 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Antgalių ilgis L | 40 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,02 mm | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| Gylio matuoklio forma | kamp. | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Įkraunamas | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang | |
| Pakuotė | Lagaminai | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Grūdinta | taip | |
| Matavimo plokštuma | grūdintos | |
| padalos vertė | 0,0005 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Yra gylio matuoklis | taip | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11,5 mm | |
| Gylio matuoklio plotis | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,3 mm | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 412840 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406127367 | |
| Gamintojo numeris | 412840 150 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |