Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych razem z zestawem akcesoriów, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412840 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,50 PLN /szt.
  • 48,72 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 54
długość szczęk 40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11,5 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Numer producenta 412840 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarka cyfrowa z bogatym zestawem akcesoriów umożliwia mierzenie podcięć, rowków i odstępów otworów.
  • Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.
  • Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu.
  • Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene®.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych nr 412680, rozm. 150.
2 pary uchwytów trzpieni pomiarowych długich i krótkich.
3 pary trzpieni pomiarowych z talerzykami pomiarowymi ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 pary trzpieni pomiarowych ze stożkiem pomiarowym ⌀ 9 mm, 60° i ⌀ 12 mm, 60°.
1 para trzpieni pomiarowych z wałeczkiem pomiarowym ⌀ 1,5 × 9 mm.
1 układ sprężysty do utrzymywania stałego nacisku pomiarowego.
1 klucz kątowy.
1 mostek 75 mm do pomiaru głębokości.
W komplecie wytrzymała kasetka z tworzywa sztucznego.
Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Część zamienna:

Osłona portu wyjścia danych nr 412237 wielk.D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk.B.