Suwmiarka cyfrowa ABS z okrągłym głębokościomierzem, pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412818 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,78 PLN /szt.
  • 87,60 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: ⌀ 1,6
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości ⌀ 1,6
długość szczęk 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
automatyczne wyłączanie tak
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412818 150
EAN / GTIN 4045197770271
Numer producenta 412818 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy.Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.
Suwmiarka cyfrowa ze skalą do pomiarów bezwzględnych, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.
  • Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.
  • Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.
  • Solidny korpus metalowy.

W dostawie:

Z baterią nr 081560, wielk. CR2032.