{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tecnologia de medição | digital | |
| Índice | peça individual | |
| Faixa de medição máx. | 150 mm | |
| Leitura | 0,01 mm | |
| Comprimento do bico L | 40 mm | |
| Desvio de medição E MPE | 0,03 mm | |
| Tipo de proteção IP | não especificado | |
| Leitura comutável | sim | |
| Forma do medidor de profundidade | redondo(a) | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Material | aço inoxidável (INOX) | |
| Número de pilhas incluídas | 1 un. | |
| Tipo de pilha | lítio (Li) | |
| Tamanho internacional | pilha botão (CR2032) | |
| Embalagem | caixa / box | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Temperado | sim | |
| Área de medição | com esmerilamento fino | |
| leitura | 0,0005 polegadas | |
| Faixa de medição mín. | 0 mm | |
| Medidor de profundidade disponível | sim | |
| Diâmetro do medidor de profundidade | 1,6 mm | |
| Bloqueio | parafuso de bloqueio | |
| Proteção do valor de medição | ajuste único do ponto zero | |
| Desativação automática | sim | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Grau de proteção IP | |
| Tipo de produto | paquímetro universal | |
| Calibrável | sim | |
| Recalibrável | sim |
| Número do artigo | 412818 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197770271 | |
| Número do fabricante | 412818 150 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |