{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Mätteknik | digital | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Mätområde max. | 150 mm | |
| Avläsning | 0,01 mm | |
| Skänkellängd L | 40 mm | |
| Mätavvikelse E MPE | 0,03 mm | |
| IP-kapslingsklass | ej angivet | |
| Omkopplingsbar avläsning | ja | |
| Djupmått, form | rund | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Material | rostfritt stål (INOX) | |
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| Typ av batteri | litium (Li) | |
| Internationellt utförande | knappcell (CR2032) | |
| Förpackning | kista/låda/box | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Härdad | ja | |
| mätyta | mycket fint polerad | |
| Avläsning | 0,0005 tum | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Djupmått finns | ja | |
| Djupmåttets diameter | 1,6 mm | |
| Låsning | låsskruv | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Automatisk frånkoppling | ja | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | universalskjutmått | |
| Kalibrerbar | Ja | |
| Omkalibrerbar | Ja |
| Artikelnummer | 412818 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197770271 | |
| Tillverkarens nummer | 412818 150 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |