{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Méréstechnika | digitális | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Méréstartomány max. | 150 mm | |
| Leolvasás | 0,01 mm | |
| Csőrhossz L | 40 mm | |
| Mérési eltérés E MPE | 0,03 mm | |
| IP védettségi osztály | nincs megadva | |
| Átkapcsolható leolvasás | igen | |
| Mélységmérő alakja | kerek | |
| Szabvány | ISO 13385 | |
| Anyag | nemesacél (INOX) | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 db | |
| Elemfajta | lítium (Li) | |
| Nemzetközi méret | gombelem (CR2032) | |
| Csomagolás | láda / doboz / box | |
| Energiaellátás | elemes | |
| Edzett | igen | |
| mérőfelület | finomra leppelt | |
| leolvasás | 0,0005 coll | |
| Méréstartomány min. | 0 mm | |
| Mélységmérő van | igen | |
| Mélységmérő átmérő | 1,6 mm | |
| Rögzítés | rögzítőcsavar | |
| Mért érték rögzítése | nullpont egyszeri beállítása | |
| Automatikus kikapcsolás | igen | |
| Védelmi fokozat / védettségi osztály | IP védelmi fokozat | |
| Termék fajtája | univerzális tolómérő | |
| Kalibrálható | igen | |
| Újrakalibrálható | igen |
| Cikkszám | 412818 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197770271 | |
| Gyártó száma | 412818 150 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |