{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Sisältö | yksittäisosa | |
| Mittausalue maks. | 150 mm | |
| Lukema | 0,01 mm | |
| Leukapituus L | 40 mm | |
| Mittapoikkeama E MPE | 0,03 mm | |
| IP-luokitus | Ei ilmoitettu | |
| Lukema valittavissa | kyllä | |
| Syvyysmitan muoto | pyöreä | |
| Standardi | ISO 13385 | |
| Materiaali | ruostumaton teräs (INOX) | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 kpl | |
| Paristotyyppi | Litium (Li) | |
| Kansainvälinen rakennekoko | nappiparisto (CR2032) | |
| Pakkaus | Box / laatikko / laatikko | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Karkaistu | kyllä | |
| Mittauspinta | hienoläpätty | |
| Lukema | 0,0005 tuumaa | |
| Mittausalue min. | 0 mm | |
| Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
| Syvyysmitan halkaisija | 1,6 mm | |
| Kiinnitys | lukitusruuvi | |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
| Automaattinen sammutus | kyllä | |
| Kotelointiluokka / suojausluokka | IP-suojan taso | |
| Tuotetyyppi | yleiskäyttöinen työntömitta | |
| Kalibroitava | kyllä | |
| Uudelleenkalibroitava | kyllä |
| Tuotekoodi | 412818 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197770271 | |
| Valmistajan numero | 412818 150 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |