Zestaw wyposażenia do suwmiarek cyfrowych, maks. grubość szczęk: 3,5mm

Nr art.: 412747 3,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. grubość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Akcesoria do Digitale Messschieber
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Zubehörsatz
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Właściwości Lieferumfang: 3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm; 2 Paar Messeinsätze mit Messkegel ⌀ 9 mm 60° und ⌀ 12 mm 60°; 1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder ⌀ 1,5×9 mm; 1× Winkelstiftschlüssel; 2 Paar Messeinsatzträger lang und kurz; 1× Federsystem für konstante Messkraft; Lieferumfang: 3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm; 2 Paar Messeinsätze mit Messkegel ⌀ 9 mm 60° und ⌀ 12 mm 60°; 1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder ⌀ 1,5×9 mm; 1× Winkelstiftschlüssel; 2 Paar Messeinsatzträger lang und kurz; 1× Federsystem für konstante Messkraft; Passend für: Digitale Messschieber bis 150 mm Messbereich; Schnabeldicke (max.): 3,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Numer producenta 412747 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Akcesoria do suwmiarki cyfrowej. Umożliwia pomiar wgłębień, rowków i rozstawów otworów.

Pasuje do:

suwmiarki cyfrowej o zakresie pomiarowym do 150 mm i o grubości szczęk do 3,5 mm.

W dostawie:

3 pary wkładek pomiarowych z talerzykami pomiarowymi ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 pary wkładek pomiarowych ze stożkiem pomiarowym ⌀ 9 mm, 60° i ⌀ 12 mm, 60°, 1 para wkładek pomiarowych z cylindrem pomiarowym ⌀ 1,5×9 mm, 1× klucz kątowy.
1 układ sprężysty do utrzymywania stałego nacisku pomiarowego