Suwmiarka cyfrowa ze szczękami wygiętymi do wewnątrz, pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412778 150
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 91,19 PLN /szt.
  • 50,78 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Technika pomiarowa Cyfrowy
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Odczyt 0,01 mm
Stopień ochrony IP IP67
Długość szczęk L 40 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Wykonanie powierzchni pomiarowej hartowana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Wykonanie szczęk pomiarowych Inne
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie tak
Norma ISO 13385
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412778 150
EAN / GTIN 4946368726991
Numer producenta 573-653-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Wodoodporny układ pomiarowy.
  • System ABSOLUTE umożliwia bezbłędne i szybkie pomiary.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497085.