Pied à coulisse numérique avec becs de mesure coudés vers l'intérieur, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412778 150
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit pied à coulisse universel
Métrologie mode numérique
Interface interface USB; port USB
Plage de mesure max. 150 mm
Plage de mesure min 0 mm
Lecture 0,01 mm
Indice de protection IP IP67
Longueur de bec L 40 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempé oui
Exécution surface de mesure trempage
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Exécution bec de mesure autre
Jauge de profondeur disponible oui
Blocage vis de blocage
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Arrêt automatique oui
Norme ISO 13385
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 412778 150
EAN / GTIN 4946368726991
Réf. fabricant 573-653-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure étanche à l’eau.
  • Le système ABSOLUTE permet des cycles de mesure rapides et sans erreur.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357.

Accessoire(s):

Câble de données 497085.