{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; Porta USB | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Lunghezza dei becchi L | 40 mm | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Ossido di argento-zinco (AgO) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone (357 / SR44) | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Temprato | sì | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,03 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Spegnimento automatico | sì | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile | si | |
| Tarabile nuovamente | si |
| Codice articolo | 412778 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368726991 | |
| Codice del produttore | 573-653-20 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |