Pie de rey digital con picos de medición acodados hacia dentro, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412778 150
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Pie de rey universal
Metrología
Digital
Interfaz
Interfaz USB; Interfaz USB
Capacidad de medición máx.
150 mm
Capacidad de medición mín.
0 mm
Lectura
0,01 mm
Clase de protección IP:
IP67
Longitud del pico L
40 mm
Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional
Pila redonda (357 / SR44)
Embalaje
Caja
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Material
acero fino (INOX)
Templado
sí
Modelo superficie de medición
material endurecido
Desviación de medición E MPE
0,03 mm
Modelo pico de medición
Otros
Varilla de profundidad existente
sí
Sujeción
Tornillo de sujeción
Seguridad del valor de medición
ajuste único del punto cero
Desconexión automática
sí
Norma
ISO 13385
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412778 150
EAN / GTIN 4946368726991
Número del fabricante 573-653-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible. Sistema de medición resistente al agua.
  • El sistema ABSOLUTE permite realizar mediciones rápidas y sin errores.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 497085.