{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| matavimo diapazonas maks. | 150 mm | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| padalos vertė | 0,01 mm | |
| IP apsaugos klasė | IP67 | |
| antgalių ilgis L | 40 mm | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | sidabro oksido cinkas (AgO) | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (357 / SR44) | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| grūdintos | taip | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,03 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Fiksavimas | fiksavimo varžtas | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 412778 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368726991 | |
| Gamintojo numeris | 573-653-20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |