Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial z DynamicJoint® ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 200 mm, 8″

Nr art.: 41277
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 200 mm
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy); Drut (miękki)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Typ przegubu Przegub regulowany
Ze sprężyną rozwierającą tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41277
EAN / GTIN 4010995412777
Numer producenta 41277
Numer L L60070 4746
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 200 x 50 x 35 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczypce o podwyższonej sprawności do cięcia zarówno miękkiego, jak i bardzo twardego drutu, np. Fortepianowego.
  • Precyzyjne i czyste cięcie miękkiego i twardego drutu
  • Specjalna konstrukcja przegubu DynamicJoint® i zoptymalizowana przekładnia dźwigniowa zapewnia aż o 40% większą siłę
  • Ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • Długotrwałe docinanie kabli i przewodów na określoną długość jest wysoce pracochłonne i powoduje duże obciążenie nadgarstków. Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego firmy Wiha z rękojeścią dwukomponentową umożliwiają energooszczędne cięcie twardych materiałów. Wzmocniony przegub z mechanizmem DynamicJoint® zapewnia optymalne przenoszenie siły ręki na ostrze i zwiększa siłę cięcia o maks. 40%. Dzięki zastosowaniu włączanej i wyłączanej sprężyny rozwierającej praca nie wymaga wielkiego wysiłku, nawet jeśli trwa dłuższy czas. Ponadto krawędź cięcia wykonywanego za pomocą tych potężnych szczypiec o półokrągłej główce jest całkowicie gładka i pozbawiona nierówności. Ponadto ergonomiczny kształt rękojeści szczypiec gwarantuje wykonywanie pracy w sposób komfortowy i niepowodujący zmęczenia. Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego są idealnym narzędziem pracy dla mechaników. Długa żywotność narzędzia jest osiągana dzięki hartowanym indukcyjnie ostrzom (ok. 64 HRC) i wysokiej jakości stali narzędziowej C 70.
  • Aby jak najdłużej cieszyć się produktem, zalecamy regularną konserwację jedną kroplą oleju.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica max (mm): 2.8 mm
  • Długość całkowita (мм): 200 mm
  • Długość całkowita (Cal): 8″
  • Siła cięcia: 19
  • Drut średnio twardy (mm): 4.2 mm
  • Drut twardy (mm): 3 mm
  • Hartowana stal sprężynowa (mm): 2.5 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie