• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Kraftsidebidetang Industrial med DynamicJoint® med åbningsfjeder, der kan slås til og fra 200 mm, 8″

Art.-nr.: 41277
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde i alt L 200 mm
Egnet til wire (hård); wire (mellemhård); wire (blød)
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Form, kæber/mund flad-rund
Type, led lusterbart led
med returfjeder ja
led med returfjeder, der kan aktiveres ja
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Egenskaber skærefunktion

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41277
EAN/GTIN 4010995412777
Producentnummer 41277
L-nummer L60070 4746
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangsforhold.
  • Din sundhed skånes: Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder.
  • Din sundhed skånes: Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen.
  • Anvendelse: Kraftoptimeret allround-sidebidetang til skæring af bløde til yderst hårde trådtyper og kabler.
  • Præcis og ren skæring af blød og hård tråd
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Med åbningsfjeder, der kan aktiveres og deaktiveres
  • Skånsomt arbejde for hånd og muskler
  • Afkortning af kabler og tråd ved kontinuerlig anvendelse kræver mange kræfter og medfører en kraftig belastning af håndleddene. Wiha kraftsidebidetang med Classic-greb muliggør kraftbesparende skæring ved hård belastning. Tangleddet med DynamicJoint® sikrer en optimal overførsel af håndens kræfter til skærene og op til 40 % højere skærekraft. Den effektive tang med halvrund hovedform garanterer endvidere en ren skærekant. Kraftsidebidetangen egner sig perfekt til mekaniske opgaver.
  • For at kunne have glæde af produktet i så lang tid som muligt anbefales det at pleje det regelmæssigt med en dråbe olie.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 2.8
  • Total længd (mm): 200
  • Total længd (Tomme): 8″
  • Skærekraft: 19
  • Mellemhård tråd (mm): 4.2
  • Hård tråd (mm): 3
  • Hærdet fjederstål (mm): 2.5
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej