Bočná rezačka priemyselnej sily s Dyna

Č. pol.: 41277
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 41277
EAN/GTIN 4010995412777
Číslo výrobcu 41277
Číslo L L60070 4746
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Až o 40 % vyšší střižná síla díky optimalizovanému pákovému převodu
  • Šetří zdraví: Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině
  • Šetří zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání
  • Použití: Silově optimální univkszální kleště pro štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
  • Zkracování kabelů a drátů při trvalém nasazení vyžaduje velkou sílu a způsobuje silné zatížení zápěstí
  • Silné kleště štípací stranové Wiha s rukojetí Classic umožňují silově úsporné stříhání při tvrdém zatížení
  • Kloub pro kleště s DynamicJoint® zajišťuje optimální přenos síly ruky na stříhání a až o 40 % větší střižnou sílu
  • Výkonné kleště s polokruhovým tvarem hlavy navíc garantují přesnou řeznou hranu
  • Silné kleště štípací stranové se osvědčily jako specialista pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • priemery max (mm): 2,8 mm
  • celková dĺžka (mm): 200 mm
  • celková dĺžka (palce): 8″
  • Rezná sila: 19
  • Stredne tvrdý drôt (mm): 4,2 mm
  • Pevný drôt (mm): 3 mm
  • Kalená pružinová oceľ (mm): 2,5 mm
  • S batériou / akumulátor: nie