• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 200 mm, 8″

Artikel-Nr.: 41277
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge gesamt L 200 mm
geeignet für Draht (hart); Draht (mittelhart); Draht (weich)
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul flach-rund
Art Gelenk einstellbares Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Gelenk mit zuschaltbarer Öffnungsfeder ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften Schneidfunktion

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41277
EAN / GTIN 4010995412777
Herstellernummer 41277
L-Nummer L60070 4746
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.
  • Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.
  • Präzises und sauberes Schneiden von weichem und hartem Draht
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Das Ablängen von Kabel und Drähten im dauerhaften Einsatz erfordert einen hohen Kraftaufwand und verursacht eine starke Belastung der Handgelenke. Der Wiha Kraftseitenschneider mit Zweikomponentengriff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Dank auslösbarer Öffnungsfeder wird gerade im dauerhaften Einsatz müheloses Arbeiten ermöglicht. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Weiterhin garantieren die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Der Kraftseitenschneider erweist sich als das ideale Werkzeug für Anwendungen in der Mechanik.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 2.8 mm
  • Gesamtlänge (mm): 200 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 8″
  • Schneidkraft: 19
  • Mittelharter Draht (mm): 4.2 mm
  • Harter Draht (mm): 3 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 2.5 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein