{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa |
Cyfrowy
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Maks. zakres pomiarowy |
300 mm
|
|
| Odczyt |
0,01 mm
|
|
| Długość szczęk L |
64 mm
|
|
| Odchyłki pomiarowe E MPE |
0,03 mm
|
|
| Stopień ochrony IP |
nie podano
|
|
| Złącze |
Złącze Digimatic; Złącze USB
|
|
| Przełączalny odczyt |
tak
|
|
| Kształt głębokościomierza |
kształt prostokątny
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Materiał |
stal szlachetna (INOX)
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Litowe (Li)
|
|
| Czas pracy |
20 000 h
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
Bateria guzikowa (CR2032)
|
|
| Oznaczenie producenta |
CD-30DAX
|
|
| Opakowanie |
Skrzynka / pojemnik / pudło
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Utwardzany |
tak
|
|
| Min. zakres pomiarowy |
0 mm
|
|
| Z głębokościomierzem |
tak
|
|
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym |
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
|
|
| Zapisywanie wartości pomiaru |
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
|
|
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC |
11 mm
|
|
| Czas pracy |
20 000 h
|
|
| szerokość okrągłego głębokościomierza |
3,7 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1,4 mm
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Rodzaj produktu |
Suwmiarki uniwersalne
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 412642 300 | |
| EAN / GTIN | 4946368728384 | |
| Numer producenta | 500-205-30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |