Digitální posuvné měřítko se systémem AOS a datovým výstupem, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 412642 300
Sleva
8 202,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 603,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 300 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 64 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Typ krytí IP Neuvedeno
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 20 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Označení výrobce CD-30DAX
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 20 000 h
Šířka hloubkoměru 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412642 300
EAN / GTIN 4946368728384
Číslo výrobce 500-205-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém AOS (Advanced Onsite Sensor) nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.
  • Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.
  • Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080 a č. 497100 s datovým tlačítkem.
Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.