{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,4 | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Beklengte | 64 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 9 mm | |
Meetmethode van het meetapparaat | elektromagnetische inductieve methode | |
Bedrijfsduur | 20000 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412642 300 | |
EAN/GTIN | 4946368728384 | |
Nummer fabrikant | 500-205-30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitale schuifmaat met AOS-systeem en gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
590 stuks direct leverbaar
234,00 €
€ 190,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
261,00 €
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
347,00 €
€ 285,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar
221,00 €
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
372,00 €
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |