{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | sidabro oksido cinkas (AgO) | |
| Darbo trukmė | 20 000 h | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Gamintojo pavadinimas | CD-30DAX | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apdirbama medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Grūdint. | taip | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm; 0,03 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,03 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė coliai | 0,001 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 300 mm | |
| Antgalių ilgis | 64 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Gyliamatis forma | kamp. | |
| Gyliamačio skersmuo | 3,7 mm | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Matavimo prietaiso matavimo metodas | elektromagnetinis induktyvus metodas | |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| Stand-by režimas | taip | |
| Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo | taip | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| Darbo trukmė | 20 000 h | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Patikros protokolas | gamintojo patikros sertifikatas | |
| Gylio matuoklio plotis | 3,7 | |
| Produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 412642 300 | |
| EAN / GTIN | 4946368728384 | |
| Gamintojo numeris | 500-205-30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |