Paquímetro digital com sistema AOS e saída de dados, Faixa de medição: 150

N.º do artigo: 412642 150
Desconto
148,77 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Em stock
165 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • medidor de profundidade: angular 3,7×1,4
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • Método de medição do medidor: método indutivo eletromagnético
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade angular 3,7×1,4
Interface Interface USB; interface Digimatic
Comprimento do bico 40 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD 9 mm
Método de medição do medidor método indutivo eletromagnético
Tempo de funcionamento 20000 h
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Paquímetro universal

Identificação e classificação

Número do artigo 412642 150
EAN/GTIN 4946368667928
Número do fabricante 500-161-30
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

O resultado da medição é apresentado através de números bem legíveis (altura 9 mm). O sistema de medição eletromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) oferece maior proteção contra água e poeiras.
  • Escala absoluta, sem necessidade de zeros, medindo assim de forma mais rápida e confiável.
  • Baixo consumo de energia (20 000 horas de uso contínuo), indicador de controlo da bateria.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497080 e n.º 497100 com botão de dados.
Tampa do compartimento das pilhas n.º 412239 tam. B.