Digitalt skjutmått med AOS-system och datautgång 150 mm

Art-nr: 412642 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 217,86 SEK /st.
  • 121,16 SEK /st.
på begäran
I lager
161 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätinstrumentets mätmetod: elektromagnetiskt induktiv metod
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,4
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
skänkellängd 40 mm
Sifferhöjd LCD-display 9 mm
Mätinstrumentets mätmetod elektromagnetiskt induktiv metod
drifttid 20 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412642 150
EAN/GTIN 4946368667928
Tillverkarens nummer 500-161-30

Benämning

Utförande:

Mätresultatet visas med lättlästa siffror (höjd 9 mm). Det elektromagnetiska mätsystemet AOS (Advanced Onsite Sensor) erbjuder bättre skydd mot vatten och damm.
  • Absolutskala, ingen nollställning är nödvändig, därigenom säkrare och snabbare mätning.
  • Låg strömförbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080 och nr 497100 med dataknapp.
Batterifacklock nr 412239 storlek B.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen