Digitalno pomično merilo s sistemom AOS in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412642 150
Popust
171,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
489 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Čas delovanja 20.000 h
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (357/SR44)
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Točnost 0,03 mm; 0,02 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,02 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje col 0,001 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Dolžina konic 40 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Premer globinske dimenzije 3,7 mm
Merilno orodje digitalno
Merilni postopek merilne naprave elektromagnetni induktivni postopek
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Preklop v pripravljenost da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti da
Avtomatski izklop da
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 9 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik USB
Čas delovanja 20.000 h
Standard ISO 13385
Poročilo o preizkusu proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Širina globinskega merila 3,7
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412642 150
EAN/GTIN 4946368667928
Številka proizvajalca 500-161-30
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem AOS (Advanced Onsite Sensor) zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.
  • Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.
  • Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 in art. 497100 s tipko Data.
Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.