Pojemniki z tworzywa sztucznego, Typ: MS300

Nr art.: 412474 MS300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny grafitowy
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny Verschlusselement
Oznaczenie producenta MS300
Kolor Czerwony; Czarny
Szerokość wewnętrzna 176 mm
Wysokość wewnętrzna 29 mm
Głębokość wewnętrzna 466 mm
Możliwość użycia do suwmiarka
Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 200 mm
Wysokość zewnętrzna 40 mm
Głębokość zewnętrzna 475 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Frezowana wkładka piankowa z gniazdem
Zapięcie Zacisk

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412474 MS300
EAN / GTIN 4062406698041
Numer producenta 412474 MS300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładka z tworzywa piankowego z gniazdem na suwmiarkę, mostek do pomiaru głębokości i zapasową baterię. Wymiar zewnętrzny dostosowany do produktów GridLine. Blokowanie frontowe wraz z obsługą jedną ręką (z wyjątkiem nru 412474, rozm. MS150).

Pasuje do:

Suwmiarka z noniuszem, zegarowa i cyfrowa.

Pasuje do:

zakres pomiarowy: 300 mm