{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Grafitsort | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| beskrevet del, Signalrød | Verschlusselement | |
| Producentbetegnelse | MS300 | |
| Farve | rød; sort | |
| Indvendige mål, bredde | 176 mm | |
| Indvendige mål, højde | 29 mm | |
| Indvendige mål, dybde | 466 mm | |
| egnet til | skydelære | |
| Produkttype | Boks | |
| Udvendige mål, bredde | 200 mm | |
| Udvendige mål, højde | 40 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 475 mm | |
| Materiale | kunststof | |
| Egenskab | fræset skumindlæg med udsparring | |
| Lukning | spændelås |
| Artikelnummer | 412474 MS300 | |
| EAN/GTIN | 4062406698041 | |
| Producentnummer | 412474 MS300 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |