{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší rozmer dĺžka | 475 mm | |
Vonkajší rozmer šírka | 200 mm | |
Vonkajší rozmer výška | 40 mm | |
Dĺžka v G | 19 | |
Šírka v G | 8 | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 466 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 176 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 29 mm | |
Druh produktu | Box |
Číslo položky | 412474 MS300 | |
EAN/GTIN | 4062406698041 |