Suwmiarka cyfrowa ABS, Zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 412821 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,71 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,27 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,27 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 102,53 PLN /szt.
  • 121,15 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
698 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 60 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,04 mm
Stopień ochrony IP nie podano
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Oznaczenie producenta Digitaler Messschieber ABS
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Dla osób leworęcznych nie
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Automatyczne wyłączanie tak
szerokość okrągłego głębokościomierza 1,3
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412821 300
EAN / GTIN 4045197770264
Numer producenta 412821 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy.Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.
Suwmiarka cyfrowa ze skalą do pomiarów bezwzględnych, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.
  • Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.
  • Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.
  • Solidny korpus metalowy.

W dostawie:

Wraz z baterią nr 081560 wielk. CR2032.