XLstep S - Stepladder with 5 treads

Nr art.: 41225
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 5
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 250 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,25 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 1,24 m
Szerokość platformy 300 mm
Głębokość platformy 250 mm
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 7,7 kg
Długość drabiny 2,1 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41225
EAN / GTIN 4003866412259
Numer producenta 41225
Numer L L90010 59
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm zapewniają stanie bez zmęczenia.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Podest wykonany z wytłaczanego profilu aluminiowego (300 mm × 250 mm) zapewniający bezpieczne i wygodne stanie, nawet podczas dłuższej pracy.
  • Przestronna aluminiowa półka do przechowywania materiałów i narzędzi.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Potrójne nitowane połączenie szyny schodkowej.
  • Antypoślizgowe buty z tworzywa sztucznego.
  • Stopnie i poręcze wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,25 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 7,7 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,08 m × 0,55 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 42 mm / 42 mm
  • Długość drabiny 2,1 m
  • Materiał aluminium
  • Szerokość podestu 300 mm
  • Wysokość podestu 1,24 m
  • Platforma długość 250 mm
  • Połączenie szczebli/dźwigarów stopniowe nitowane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 250 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 5
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,92 m
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,55 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.