XLstep S - Stopnica s stopnicami 5 stopnic

Št. art.: 41225
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 5
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 250 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 3,25 m
Zložljivo da
Platforma je na voljo da
Višina platforme 1,24 m
Širina platforme 300 mm
Globina platforme 250 mm
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Z odlagalno polico Da
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 7,7 kg
Dolžina lestve 2,1 m
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41225
EAN/GTIN 4003866412259
Številka proizvajalca 41225
L-število L90010 59
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Majhna teža in enostavno upravljanje ter najboljše razmerje med ceno in zmogljivostjo z dragoceno opremo.
  • 80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
  • Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.
  • Platforma iz ekstrudiranega aluminijastega profila (300 mm × 250 mm) za varno in udobno stojo tudi pri daljšem delu.
  • Prostoren aluminijast pladenj za shranjevanje materiala in orodja.
  • Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
  • Trikrat kovičena povezava stopničaste tirnice.
  • Nedrseči plastični čevlji.
  • Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,25 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 7,7 kg
  • Talna površina 1,08 m × 0,55 m
  • Višina dvižne/podporne prečke 42 mm / 42 mm
  • Dolžina lestve 2,1 m
  • Material aluminij
  • Širina ploščadi 300 mm
  • Višina ploščadi 1,24 m
  • Dolžina ploščadi 250 mm
  • Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
  • Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 250 mm
  • Število stopnic vključno s ploščadjo 5
  • Globina stopnice 80 mm
  • Vertikalna višina lestve 1,92 m
  • spodnja, zunanja širina 0,55 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.