XLstep S - Scala doppia a 5 gradini

Codice art.: 41225
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 41225
EAN / GTIN 4003866412259
Codice del produttore 41225
Numero-L L90010 59
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 80 mm per un appoggio non stancante.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
  • Nuova ampia vaschetta portaoggetti in lega leggera per materiale ed attrezzi.
  • Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
  • Giunzione gradino-montante chiodata tripla.
  • Tappo in plastica antiscivolo.
  • Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.25 m
  • Altezza piattaforma 1.24 m
  • Altezza verticale scala 1.92 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
  • Larghezza della piattaforma 300 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.55 m
  • Lunghezza piattaforma 250 mm
  • Lunghezza scala 2.1 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini incl. piattaforma 5
  • Peso 7.7 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 42mm / 42mm
  • Superficie base 1,08 m × 0,55 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.