XLstep S – Enkele trap, 5 treden

Artikelnummer: 41225
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Opstapje uitvoering Stufe
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41225
EAN/GTIN 4003866412259
Nummer fabrikant 41225
L-nummer L90010 59

Omschrijving

Omschrijving:

80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Ruime aluminium aflegbak voor materiaal en gereedschap.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
Anti-slip kunststof doppen.
Treden en bomen gemaakt van geëxtrudeerd aluminium profiel.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.55 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 7.7 kg
Grondoppervlakte 1,08 m × 0,55 m
Kokermaat stijg- /steundeel 42mm / 42mm
Ladderlengte 2.1 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 300 mm
Platformhoogte 1.24 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Werkhoogte 3.25 m
loodrechte ladderhoogte 1.92 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires