ZAP Safemaster Plus S - mobile 12 rg.

Nr art.: 41209
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 12
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Wysokość robocza około 5,1 m
Możliwość składania tak
Z platformą tak
Wysokość platformy 3,1 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 630 mm
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Mobilne tak
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Norma DIN EN 131-7
Maks. nośność 150 kg
Masa 65,8 kg
Długość drabiny 4,1 m
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41209
EAN / GTIN 4003866412099
Numer producenta 41209
Numer L L90010 132
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza, ok. 600 x 630 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą.
  • Część wspinaczkowa z poprzeczką, część nośna z ruchomą belką, rolki z blokadą (Ř 160 mm).
  • Wąskie podwozie. Szerokość podwozia została zredukowana do minimum dzięki dodatkowemu balastowaniu.
  • Dzięki zawiasom w obu ukośnych rozporach drabinę można wygodnie złożyć i przechowywać, oszczędzając miejsce.
  • Duża taca do kompletacji.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5,1 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość belki 1,88 m
  • Szerokość poprzeczki 1,8 m
  • Waga 65,8 kg
  • Powierzchnia podstawy 2,3 m × 1,88 m
  • Wysokość łącznie z poręczą 4,1 m
  • Szerokość podestu 600 mm
  • Wysokość podestu 3,1 m
  • Długość podestu 630 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 12
  • Głębokość stopnia 80 mm

Wskazówka:

Zgodny z normą EN 131-7.