• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZAP Safemaster Plus S - fahrbar 12 Spr.

Artikel-Nr.: 41209
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 12
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 235 mm
Arbeitshöhe ca. 5,1 m
klappbar ja
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 3,1 m
Plattform-Breite 600 mm
Plattform-Tiefe 630 mm
Neigung 70 Grad
Begehbarkeit beidseitig
fahrbar ja
Spreizsicherung beidseitig, starre Verbindung
Ablageschale vorhanden ja
Mit Handlauf ja
Norm DIN EN 131-7
Tragfähigkeit max. 150 kg
Gewicht 65,8 kg
Leiter-Länge 4,1 m
Produktart Plattformleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41209
EAN / GTIN 4003866412099
Herstellernummer 41209
L-Nummer L90010 132
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
  • Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
  • Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
  • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
  • Große Kommissionierablage.

Merkmal:

  • Arbeitshöhe 5.1 m
  • Belastung max. 150 kg
  • Breite Fahrbalken 1.88 m
  • Breite Quertraverse 1.8 m
  • Gewicht 65.8 kg
  • Grundfläche 2,3 m × 1,88 m
  • Höhe inklusive Geländer 4.1 m
  • Plattformbreite 600 mm
  • Plattformhöhe 3.1 m
  • Plattformlänge 630 mm
  • Stufenanzahl einschl. Plattform 12
  • Stufentiefe 80 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131-7.