{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 12 | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 235 mm | |
| Arbejdshøjde ca. | 5,1 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Platformshøjde | 3,1 m | |
| Platformsbredde | 600 mm | |
| Platformsdybde | 630 mm | |
| Hældning | 70 grader | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Mobil | ja | |
| Spredesikring | stiv forbindelse i begge sider | |
| Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
| Med håndliste | ja | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Bæreevne, maks. | 150 kg | |
| Vægt | 65,8 kg | |
| Stige-længde | 4,1 m | |
| Produkttype | platformstige |
| Artikelnummer | 41209 | |
| EAN/GTIN | 4003866412099 | |
| Producentnummer | 41209 | |
| L-nummer | L90010 132 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |