{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 12 | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 235 mm | |
| Hauteur de travail env. | 5,1 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 3,1 m | |
| Largeur de plate-forme | 600 mm | |
| Profondeur de plate-forme | 630 mm | |
| Inclinaison | 70 degrés | |
| Accessibilité | des deux côtés | |
| À roulettes | oui | |
| Sécurité d’écartement | assemblage rigide des deux côtés | |
| Plateau disponible | oui | |
| Avec main courante | oui | |
| Norme | DIN EN 131-7 | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Poids | 65,8 kg | |
| Longueur échelle | 4,1 m | |
| Type de produit | echelle plate-forme |
| Référence article | 41209 | |
| EAN / GTIN | 4003866412099 | |
| Réf. fabricant | 41209 | |
| Article hors catalogue | L90010 132 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |