{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Multimar | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | 25 EWR; 25 EWRi | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | tak | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Ablesung umschaltbar | tak | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Złącze Digimatic; Złącze RS232C | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 4119002KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192003272 | |
| Numer producenta | 4119002KAL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |