25 EWRi Digital Univ.-Caliper 300mm / 12″ iwi in case w.DC

Nr art.: 4119050DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta 25 EWR; 25 EWRi
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Z głębokościomierzem zak
Technika pomiarowa Cyfrowy
Ablesung umschaltbar zak
Złącze Interfejs Bluetooth®
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4119050DKS
EAN / GTIN 4059192062019
Numer producenta 4119050DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital universal calipers Multimar 25 EWRi
Application range, outside: 0 - 300
Resolution mm/inch: 0.01 / .0005″
Data interface: Integrated Wireless
IP protection category: IP 65
Package contains: battery, instruction manual, mounting and resting blocks, wooden case, without arms/attachments and anvils