25 EWR Digital Univ.-Caliper 600mm / 24″ Data in case w.c.

Nr art.: 4119001KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Multimar
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta 25 EWR; 25 EWRi
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Z głębokościomierzem tak
Technika pomiarowa Cyfrowy
Ablesung umschaltbar tak
Złącze Interfejs Bluetooth®; Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4119001KAL
EAN / GTIN 4059192003265
Numer producenta 4119001KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital universal calipers Multimar 25 EWR
Application range, outside: 0 - 600
Resolution mm/inch: 0,01 / .0005″
Data interface: USB, Digimatic, Opto RS-232C, wireless
IP protection category: IP 65
Package contains: battery, instruction manual, mounting and resting blocks, wooden case, without arms/attachments and anvils

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Multimar" Zobacz wszystkie