{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleteknik | digital | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Måleområde maks. | 500 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Grænseflade | Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Producentbetegnelse | 18 EWR-V Digitaler UniversalMessschieber 500 mm inklusive Zubehör mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung | |
| Emballage | Etui | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| måleflade | Hærdet | |
| Aflæsning | 0,001 tommer | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | flad | |
| fiksering | låseskrue | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Preset-funktion | ja | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Testrapport | producentens testrapport | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | universalskydelærer |
| Artikelnummer | 4112723KAL | |
| EAN/GTIN | 4059192002992 | |
| Producentnummer | 4112723KAL | |
| L-nummer | L40080 109176 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |