18 EWR-V P.A.C num. IP65 500mm avec touches de mesure av cert

Réf.: 4112723KAL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Métrologie mode numérique
Lecture 0,01 mm
Plage de mesure max. 500 mm
Plage de mesure min 0 mm
Interface interface Digimatic; interface USB; port USB
Indice de protection IP IP65
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempé oui
Nombre de piles incluses 1 pc.
Référence fabricant 18 EWR-V Digitaler UniversalMessschieber 500 mm inklusive Zubehör mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Surface de mesure trempées
lecture 0,001 pouces
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur forme plate
Blocage vis de blocage
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Fonction de preset oui
Lecture commutable oui
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 4112723KAL
EAN / GTIN 4059192002992
Réf. fabricant 4112723KAL
Article hors catalogue L40080 109176
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Pied à coulisse numérique universel MarCal 18 EWR-V
Étendue de mesure: 0 - 500 mm
Résolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Jauge de profondeur:
Interface de données: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe de protection IP: IP 65
Contenu de la livraison: Touches de mesure, Pile, Guide de l'utilisateur, Étui